CASSETTIERA MOBILE CON PARAURTI PROTETTIVI, 7 CASSETTI 1472K7

Carrello da officina 1472K7

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:1472K7
Rubix:180000000005279
EAN:7314150349487
CASSETTIERA MOBILE CON PARAURTI PROTETTIVI, 7 CASSETTI 1472K7

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti7
Carico ammissibile600 kg
Larghezza782 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASSETTIERA MOBILE CON PARAURTI PROTETTIVI, 7 CASSETTI 1472K7


Punti di forza

-Il carrello portautensili a 7 cassetti per impieghi gravosi si basa su una solida struttura a doppia parete in acciaio
Cassetti ad apertura totale dotati di cursori a sfera che scorrono in modo molto fluido e hanno una portata fino a 30 kg
Cassetti ad apertura totale dotati di cursori a sfera che scorrono in modo molto fluido e hanno una portata fino a 30 kg
Cassetti ad apertura totale dotati di cursori a sfera che scorrono in modo molto fluido e hanno una portata fino a 30 kg
Cassetti ad apertura totale dotati di cursori a sfera che scorrono in modo molto fluido e hanno una portata fino a 30 kg
Cassetti ad apertura totale dotati di cursori a sfera.I pannelli laterali perforati consentono all'utente finale di aggiungere diversi accessori Xpand
Il robusto e sicuro sistema di chiusura circolare protegge il carrello portautensili dai furti
Le ruote in gomma assicurano la massima stabilità, rendendo il carrello facile da manovrare, anche su superfici irregolari
I paraurti angolari di protezione dagli urti riducono al minimo la possibilità di ferirsi e di danneggiare gli oggetti circostanti
La valigia a doppia parete garantisce la massima stabilità e la capacità di carico di 30 kgLa valigia a doppia parete assicura che i cassetti si aprano sempre dopo un urto che danneggia la parete esterna
I pannelli laterali forati consentono all'utente finale di aggiungere diversi accessori Xpand
Il robusto e sicuro sistema di chiusura circolare protegge il carrello portautensili dai furti
La verniciatura a polvere antigraffio all'esterno e all'interno assicura un'elevata protezione dalla ruggine
I paraurti angolari antiurto riducono al minimo la possibilità di lesioni e danni agli oggetti circostanti
La valigia a doppia parete garantisce che i cassetti si aprano sempre dopo un urto che danneggia la parete esterna
È disponibile un'ampia gamma di inserti in schiuma Fit&Go pronti all'uso con utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti7
Carico ammissibile600 kg
Larghezza782 mm
Profondità510 mm
Altezza952 mm
Materialeacciaio
Numero di elementi1
Colorearancione
€ 624,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 762,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione