ROLLER CABINET 7 DRAWERS EXTRA LARGE BLACK AND GREY 893469

Armadietto a rotelle grande con 7 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:893469
Rubix:999221222064240
EAN:3660338459351
ROLLER CABINET 7 DRAWERS EXTRA LARGE BLACK AND GREY 893469

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti7
Carico ammissibile650 kg
Larghezza914 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROLLER CABINET 7 DRAWERS EXTRA LARGE BLACK AND GREY 893469


Cassetto dei ruote ROEBUCK 7 cassetti grandi con piano di lavoro integrato, perfetto per lavori temporanei.
Blocco centrale con serratura a chiave. Top in gomma nera rigata, maniglia cilindrica ergonomica.
Rolling: ruota Ø 125 mm, 2 ruote fisse, 1 ruota direzionale singola e 1 ruota direzionale con freno completo.
Cassetti:
- Apertura del cassetto completa al 100%
- Carico permesso per cassetto 30kg
- Dimensioni:
- 3 cassetti: W 720 x D 410 x H 62 mm
- 3 cassetti: W 720 x D 410 x H 98 mm
- 1 cassetto: W 720 x D 410 x H 130 mm
Capacità di carico della mobilità 300 kg
Carico statico 650 kg
Dimensioni: W 914 x D 458 x H 887 mm
Spessore della lamiera di acciaio:
- Top e fondo 1,5 mm
- Lati e cassetti 0,8 mm
Peso 65 kg
Colori RAL 9005 e 9007

Inoltre, è disponibile una gamma di schiume attrezzate che si adattano perfettamente ai nostri cassetti delle ruote ROEBUCK da acquistare.
1/3 dimensioni (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 chiavi aperte
- Sku 890408 7 chiavi combinate AF
- Sku 890411 7 chiavi aperte
- Sku 890402 12 chiavi combinate a cricchetto
- Sku 890405 3, 4 in 1 anelli a cricchetto
- Sku 890414 6 cacciaviti a taglio e Phillips
- Sku 890417 6 cacciaviti a taglio e Pozidriv
- Sku 890423 4 pinze
- Sku 890420 6 cacciaviti VDE 1000V
- Sku 890429 4 pinze VDE 1000V
- Sku 890447 ¼ ratchet e socket - 48 pezzi
- Sku 890450 ½ ratchet e socket - 22 pezzi

2/3 dimensioni (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 chiavi combinate
- Sku 890396 9 anelli doppi
- Sku 890426 6 pinze circlip
- Sku 890432 6 file

3/3 dimensioni (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 ratchet e socket – 78 pezzi
- Sku 890438 pinze e martello a punta – 27 pezzi
- Sku 890441 pinze e martello a sfera – 27 pezzi
- Sku 890444 chiavi e cacciaviti – 25 pezzi
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Punti di forza

Perfetto per conservare gli strumenti e trasportarli quando necessario.

Applicazioni

Questi carrelli degli attrezzi sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e manutenzione generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti7
Carico ammissibile650 kg
Larghezza914 mm
Profondità458 mm
Altezza887 mm
Materialeacciaio
Coloregrigio
€ 819,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 999,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione