ROLLER CABINET 8 DRAWERS BLACK AND GREY 893465

Armadietto a rotelle con 8 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:893465
Rubix:999221222064238
EAN:3660338459337
ROLLER CABINET 8 DRAWERS BLACK AND GREY 893465

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti8
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROLLER CABINET 8 DRAWERS BLACK AND GREY 893465


Robusto armadio a rulli da 8 cassetti con superficie di lavoro integrata, perfetto per lavori temporanei.
Chiusura centrale con serratura a chiave.
Superficie in gomma nera rigata, maniglia tubolare ergonomica.
Rotelle: ruota Ø 125 mm, 2 ruote fisse, 1 singola ruota direzionale e 1 ruota direzionale con freno completo.
Cassetti:
- Apertura a cerniera al 100%
- Carico consentito per cassetto 30 kg
- Dimensioni:
- 5 cassetti: W 540 x D 410 x H 62 mm
- 3 cassetti: W 540 x D 410 x H 98 mm
Capacità di carico mobile 300 kg
Capacità di carico statico 650 kg
Dimensioni: W 734 x D 458 x H 887 mm
Spessore della lastra di acciaio:
- Superiore e inferiore 1,5 mm
- Laterali e cassetti 0,8 mm
Peso 60 kg
Colori RAL 9005 e 9007

Inoltre, è disponibile una gamma di schiume attrezzate che si adattano perfettamente ai nostri armadi a rulli ROEBUCK per l'acquisto.
1/3 dimensioni (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 chiavi aperte
- Sku 890408 7 chiavi combinate AF
- Sku 890411 7 chiavi aperte
- Sku 890402 12 chiavi combinate a cricchetto
- Sku 890405 3, 4 in 1 chiavi a cricchetto a forma di anello
- Sku 890414 6 cacciaviti a taglio e Phillips
- Sku 890417 6 cacciaviti a taglio e Pozidriv
- Sku 890423 4 pinze
- Sku 890420 6 cacciaviti VDE 1000V
- Sku 890429 4 pinze VDE 1000V
- Sku 890447 ¼ cricchetti e dadi - 48 pezzi
- Sku 890450 ½ cricchetti e dadi - 22 pezzi

2/3 dimensioni (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 chiavi combinate
- Sku 890396 9 tronchetti a doppia estremità
- Sku 890426 6 pinze a molle
- Sku 890432 6 limette

3/3 dimensioni (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 cricchetti e dadi – 78 pezzi
- Sku 890438 pinze e martello da percussione – 27 pezzi
- Sku 890441 pinze e martello da sfera – 27 pezzi
- Sku 890444 chiavi e cacciaviti – 25 pezzi
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Punti di forza

Perfetto per conservare gli strumenti e trasportarli quando necessario.

Applicazioni

Questi carrelli degli attrezzi sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e manutenzione generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti8
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Profondità458 mm
Altezza887 mm
Materialeacciaio
Coloregrigio
€ 777,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 948,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione