MOBILE TOOL CHEST 4 DRAWERS 894427

Carrello da officina compatto a 4 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:894427
Rubix:999230519042929
EAN:3660338468391
MOBILE TOOL CHEST 4 DRAWERS 894427

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti4
Carico ammissibile300 kg
Larghezza678 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOBILE TOOL CHEST 4 DRAWERS 894427


Armadio a rulli compatto a 4 cassetti
Chiusura centralizzata con serratura a chiave
Piano in schiuma EVA rimovibile da 10 mm
Rotolamento: ruota Ø 125 mm, 2 ruote fisse, 2 ruote direzionali con freno integrale.
Cassetti:
- 100% apertura totale dei cassetti
-Carico ammissibile per cassetto 30 kg
- Dimensioni
- 2 cassetti: L 568 x P 408 x H 50 mm
- 2 cassetti: L 568 x P 408 x H 100 mm
Capacità di carico in mobilità 300 kg
Dimensioni : L 678 x P 459 x H 612,4 mm
Lunghezza maniglia 400 mm
Peso 34 kg
Colori RAL 7004 e nero
Maniglia retrattile e rimovibile

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti4
Carico ammissibile300 kg
Larghezza678 mm
Profondità459 mm
Altezza612,4 mm
Materialeacciaio
Coloregrigio
423,98 IVA esclusa
/ Unità
517,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione