ROLLCAB JETM4 8 DRAWERS RED JET.8M4A

Armadio a rulli Facom

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:JET.8M4A
Rubix:999220127016708
EAN:3662424106835
ROLLCAB JETM4 8 DRAWERS RED JET.8M4A

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti8
Carico ammissibile1000 kg
Larghezza1004 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROLLCAB JETM4 8 DRAWERS RED JET.8M4A


- I cassetti possono essere dotati di tutti i moduli termoformati o in espanso del sistema FACOM Modular- Anche i cassetti da 200 e 270 mm possono essere dotati di moduli- Cassetti ad apertura totale: Grazie alle guide a sfera, i cassetti si aprono completamente e hanno una portata di 20/30 kg- Il sistema di "autochiusura" con ritorno a molla offre una chiusura efficiente e sicura. Cassetti con apertura al 100% per una facilità d'uso ottimale- Capacità di carico totale dei cassetti: 210 kg- Capacità di stoccaggio totale: 200 litri- Dimensioni dei cassetti utilizzabili: L 759 x P 421 x H 60/130/200 mm- Fornito con 12 divisori JET2.15 per cassetti da 60 mm- Se necessario, è possibile acquistare ulteriori divisori come opzione- Piano di lavoro: Piano di lavoro extra large, superficie utile 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% rispetto a JET- Elevata resistenza: una lastra di alluminio di 2 mm di spessore copre un pannello di legno di 15 mm di spessore. Le estremità sono in polipropilene resistente agli urti. Il vassoio può essere montato con una morsa, è resistente agli urti e agli idrocarburi e a un carico statico di 1000 kg- Ancora più funzionale: maniglia integrata in bi-materiale con impugnatura morbida su ciascun lato del carrello. Una per spostarsi e una per sollevare il carrello oltre gli ostacoli- Innovazione: Le guide del piano di lavoro in alluminio sono state progettate come un sistema integrato di sospensione degli accessori- L'installazione degli accessori è rapida e sicura- È disponibile un'ampia gamma di accessori che vi permetterà di personalizzare la vostra postazione di lavoro in base alle vostre esigenze per renderla una vera e propria postazione di lavoro- Slot dedicati per 8 cacciaviti- Le sporgenze integrate impediscono la caduta degli utensili durante gli spostamenti- Cassetti ergonomici e sicuri: Design esclusivo delle maniglie dei cassetti inclinabili in alluminio Con ganci di sicurezza. Il sistema di autochiusura di alta qualità garantisce la chiusura e aumenta la sicurezza- Sistema di chiusura centralizzato Con serratura a chiave, fornita con 2 chiavi, di cui 1 a cerniera- Paracolpi in termoplastica elastomerica sui 4 angoli e sui cassetti per l'assorbimento degli urti e l'effetto ammortizzante- Manovrabilità: Basso sforzo di avviamento, lunga durata, elevata resistenza ai carichi pesanti- 4 Ruote diametro 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli, ciascuna dotata di freno per una maggiore stabilità quando si lavora da fermi- Il carrello viene consegnato con le ruote già montate- Accessori: Il piano di lavoro e i fianchi del carrello possono essere dotati di un'ampia gamma di accessori, dai più semplici ai più sofisticati- Il cassone superiore è disponibile come unità opzionale per aggiungere volume e flessibilità- Garanzia: La serie FACOM JET è prodotta in Francia secondo le specifiche e gli standard più elevati- Ogni modello viene accuratamente testato per valutarne e convalidarne le prestazioni e viene fornito con una garanzia di cinque anni- I cassetti sono testati su 50.000 cicli di apertura/chiusura, ovvero 10 anni di utilizzo
- I cassetti possono essere dotati di tutti i moduli termoformati o in espanso del sistema FACOM Modular
- I cassetti da 200 e 270 mm possono essere dotati anche di moduli
- Cassetti ad apertura totale: Grazie alle guide a sfera, i cassetti si aprono completamente e hanno una portata di 20/30 kg
- Il sistema di "autochiusura" con ritorno a molla offre una chiusura efficiente e sicura. Cassetti con apertura al 100% per una facilità d'uso ottimale
- Capacità di carico totale dei cassetti: 210 kg
- Capacità di stoccaggio totale: 200 litri
- Dimensioni dei cassetti utilizzabili: L 759 x P 421 x H 60/130/200 mm
- Fornito con 12 divisori JET2.15 per cassetti da 60 mm
- Se necessario, è possibile acquistare ulteriori divisori come opzione
- Piano di lavoro: Piano di lavoro extra large, superficie utile 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% rispetto a JET
- Alta resistenza: una lastra di alluminio di 2 mm di spessore copre un pannello di legno di 15 mm. Le estremità sono in polipropilene resistente agli urti. Il vassoio può essere montato con una morsa, è resistente agli urti e agli idrocarburi e a un carico statico di 1000 kg
- Ancora più funzionale: maniglia bimateriale integrata con impugnatura morbida su ciascun lato del carrello. Una per lo spostamento e una per il sollevamento del carrello oltre gli ostacoli
- Innovazione: Le guide del piano di lavoro in alluminio sono state progettate come un sistema integrato di sospensione degli accessori
- L'installazione degli accessori è rapida e sicura
- È disponibile un'ampia gamma di accessori che vi permetterà di personalizzare la vostra postazione di lavoro in base alle vostre esigenze per renderla una vera e propria postazione di lavoro
- Slot dedicati per 8 cacciaviti
- Le sporgenze integrate impediscono la caduta degli utensili durante gli spostamenti
- Cassetti ergonomici e sicuri: Design esclusivo delle maniglie dei cassetti inclinabili in alluminio Con ganci di sicurezza. Nessun rischio di apertura durante il movimento
- Il sistema di autochiusura di alta qualità garantisce la chiusura e aumenta la sicurezza
- Sistema di chiusura centralizzata Con serratura a chiave, fornita con 2 chiavi, di cui 1 a cerniera
- Paracolpi termoplastici elastomerici sui 4 angoli e sui cassetti per l'assorbimento degli urti e l'effetto ammortizzante
- Manovrabilità: Basso sforzo di avviamento, lunga durata, elevata resistenza ai carichi pesanti
- 4 ruote di diametro 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli, ciascuna dotata di freno per una maggiore stabilità quando si lavora da fermi
- Il carrello viene consegnato con le ruote già montate
- Accessori: Il piano di lavoro e i fianchi del carrello possono essere dotati di un'ampia gamma di accessori, dai più semplici ai più sofisticati
- Il cassetto superiore è disponibile come unità opzionale per aggiungere volume e flessibilità
- Garanzia: La serie FACOM JET è prodotta in Francia secondo le specifiche e gli standard più elevati
- Ogni modello viene accuratamente testato per valutarne e convalidarne le prestazioni e viene fornito con una garanzia di cinque anni
- I cassetti sono testati su 50.000 cicli di apertura/chiusura, ovvero 10 anni di utilizzo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti8
Carico ammissibile1000 kg
Larghezza1004 mm
Profondità575 mm
Altezza1005 mm
Materialealluminio
Colorerosso
€ 1403,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1712,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione