CARRELLI PORTAUTENSILI 998G 30

Carrelli portautensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:WSL-L7
Rubix:170000000366857
Produttore:2977311
EAN:4010886947739
CARRELLI PORTAUTENSILI 998G 30

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti7
Carico ammissibile400 kg
Larghezza785 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARRELLI PORTAUTENSILI 998G 30


Carrello portautensili workster smartline Corpo: Misure: A 1045 x L 785 x P 510 mm Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica ABS con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento nonché vani portaminuterie addizionali Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo Le parti laterali con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili Bordi laterali arrotondati – Minimizzazione delle superfici soggette a urti Cassa saldata, autoportante e resistente a torsioni Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere Cassetti: Fermi anticaduta per singoli cassetti , è possibile aprire sempre un solo cassetto, utilizzabile con una sola mano Chiusura centralizzata con serratura a cilindro 7 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), ad estrazione totale Guide con cuscinetti a sfera Portata per cassetto 20 kg Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere Carrello GEDORE: Portata utile totale 400 kg 4 rotelle di facile scorrimento con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), uno dei quali con freno totale Anche in caso di forti solleciti: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione Opzioni: Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308) Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali Colori ed esecuzioni speciali su richiesta Utensili non inclusi nella fornitura

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti7
Carico ammissibile400 kg
Larghezza785 mm
Profondità510 mm
Altezza1045 mm
Materialeacciaio
Numero di elementi7
Coloreblu
1376,00 IVA esclusa
/ Unità
1678,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione