Riferimenti
Usag:519 RS6/3V
Rubix:999211116048369
Produttore:U05190506

Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 6 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 900 kg |
| Larghezza | 814 mm |
Dettagli del prodotto : U05190506 519 RS6/3V
- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC
- Ruote in gomma antiolio (Ø125mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne:
- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di cassetti | 6 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 900 kg |
| Larghezza | 814 mm |
| Profondità | 575 mm |
| Altezza | 1005 mm |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 882,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 1076,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore