CARRELLO CON ASSORTIMENTO 209 PEZZI E220314

Servitore + Composizione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Expert:E220314
Rubix:999210211026074
EAN:3258952203148
CARRELLO CON ASSORTIMENTO 209 PEZZI E220314

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti6
Carico ammissibile700 kg
Larghezza748 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARRELLO CON ASSORTIMENTO 209 PEZZI E220314


Modulo a cricchetto con bussole da 1/2", 21 utensili.
Modulo a cricchetto con bussole e punte da 1/4", 67 utensili.
Modulo con 10 chiavi per tubi.
Modulo con 16 chiavi combinate: da 6 a 24 mm.
Modulo di 4 pinze.
Modulo di 7 attrezzi per colpire.
Modulo di 74 chiavi e bit.
Modulo di 8 cacciaviti.
Modulo di 2 pinze.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti6
Carico ammissibile700 kg
Larghezza748 mm
Profondità515 mm
Altezza970 mm
Materialepolipropilene con fibra
Numero di elementi9
Coloreblu
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione