U05160146 516 STXL6V

Carrello START XL - 6 cassetti (vuoto)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:516 STXL6V
Rubix:999211116048368
Produttore:U05160146

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti6
Carico ammissibile800 kg
Larghezza969 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U05160146 516 STXL6V


  • Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
  • Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
  • Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
  • Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
  • Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
  • Tappetini interni in gomma antiolio
  • Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
  • Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2A)
  • Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
  • Struttura e cassetti in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
  • Fornito con ruote già assemblate alla struttura
  • Carico statico massimo: 800 kg
  • Portata massima cassetti: 40 kg
  • Dimensioni interne cassetti:
    3 cassetti 760x420x60 mm
    2 cassetti 760x420x130 mm
    1 cassetto 760x420x200 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti6
Carico ammissibile800 kg
Larghezza969 mm
Profondità515 mm
Altezza972 mm
Colorerosso
680,40 IVA esclusa
/ Unità
830,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore