METAL TROLLEY 3 SHELVES AND 1 DRAWER 893471

Carrello a 3 livelli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:7849751
Roebuck:893471
Rubix:999221222064241
EAN:3660338459368
METAL TROLLEY 3 SHELVES AND 1 DRAWER 893471

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti1
Carico ammissibile250 kg
Larghezza845 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : METAL TROLLEY 3 SHELVES AND 1 DRAWER 893471


Carrello a tre livelli con un cassetto realizzato in robusta lamiera con un piano di lavoro incassato, perfetto per un lavoro temporaneo.
Chiusura centrale con serratura a chiave Impugnatura ergonomica in tubo.
Rotazione: ruota Ø 125 mm, 2 ruote fisse, 1 ruota direzionale e 1 ruota direzionale con freno a pedale completo.
Cassetti:
- Apertura completa del cassetto al 100%
- Carico consentito per cassetto 25 kg
- Dimensioni
- 1 cassetto: W 540 x D 410 x H 98 mm
Capacità di carico mobile 100 kg
Capacità di carico statica 250 kg
Dimensioni: W 845 x D 465 x H 878 mm
Peso: 30,5 kg
Colori RAL 9005 e 9007
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Punti di forza

Perfetto per conservare gli strumenti e trasportarli quando necessario.

Applicazioni

Questi carrelli degli attrezzi sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e manutenzione generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti1
Carico ammissibile250 kg
Larghezza845 mm
Profondità465 mm
Altezza878 mm
Materialeacciaio
Numero di elementi4
Colorenero
€ 353,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione