SET MOBILE 3 IN UNO - COMPATTO STST83319-1

Cassetta degli attrezzi rotante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:STST83319-1
Rubix:999200200085538
EAN:3253561833199
SET MOBILE 3 IN UNO - COMPATTO STST83319-1

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti1
Carico ammissibile45 kg
Larghezza375 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SET MOBILE 3 IN UNO - COMPATTO STST83319-1


STANLEY Quiklink 3-piece Rolling Workshop with rubberized 7" wheels, total capacity 45kg (80l)

Punti di forza

-La cassetta degli attrezzi STANLEY® Modular Rolling è una soluzione portatile 3 in 1 per l'officina che si separa in tre cassette degli attrezzi in pochi secondi
Comprende un contenitore profondo extra-large per riporre in modo sicuro e conveniente utensili elettrici e ferramenta; una cassetta degli attrezzi di medie dimensioni con vassoio rimovibile ideale per riporre gli utensili manuali e una cassetta degli attrezzi poco profonda per piccole parti e accessori
La chiusura anteriore autobloccante consente di collegare e rilasciare ogni cassetta degli attrezzi in modo semplice e rapido con una sola mano
Le ruote da 7 pollici per impieghi gravosi garantiscono una mobilità agevole, anche su terreni accidentati
Tutte le stagioni; robuste chiusure anteriori in filo metallico easy-lock per una maggiore durata del prodotto
Maniglia telescopica larga 35 mm per una maggiore maneggevolezza; può essere ripiegata per essere comodamente inserita in un'auto o in un furgone
Capienza piena 80 litri
Capacità di carico 45 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti1
Carico ammissibile45 kg
Larghezza375 mm
Profondità400 mm
Altezza955 mm
Numero di elementi4
Colorenero
€ 113,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione