ROLLER CABINET 6 DRAWERS BICOLOR BLACK AND GREY 893455

armadietto con ruote a 6 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:893455
Rubix:999221222064235
EAN:3660338459283
ROLLER CABINET 6 DRAWERS BICOLOR BLACK AND GREY 893455

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti6
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROLLER CABINET 6 DRAWERS BICOLOR BLACK AND GREY 893455


Robusto armadietto a rullo con 6 cassetti con piano di lavoro integrato, perfetto per lavori temporanei.
Blocco centrale con serratura a chiave.
Superficie superiore in gomma nera scanalata, maniglia tubolare ergonomica.
Rotazione: ruota Ø 125 mm, 2 rotelle fisse, 1 rotelle direzionale e 1 rotelle direzionale con freno completo.
Cassetti:
- Apertura completa del cassetto al 100%
- Carico consentito per cassetto 30kg
- Dimensioni:
- 2 cassetti: W 540x D 410 x H 62 mm
- 3 cassetti: W 540 x D 410 x H 98 mm
- 1 cassetto: W 540 x D 410 x H 202 mm
Capacità di carico per la mobilità 300 kg
Capacità di carico statico 650 kg
Dimensioni: W 734 x D 458 x H 887 mm
Spessore della lamiera di acciaio:
- Parte superiore e inferiore 1,5 mm
- Lati e cassetti: 0,8 mm Peso 53,5 KG
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Inoltre, è disponibile per l'acquisto una gamma di schiume attrezzate che si adattano perfettamente ai nostri armadi a rullo ROEBUCK:
1/3 dimensioni (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 chiavi a brugola
- Sku 890408 7 chiavi combinate AF
- Sku 890411 7 chiavi a brugola
- Sku 890402 12 chiavi a cricchetto combinate
- Sku 890405 3, 4 in 1 chiavi a cricchetto ad anello
- Sku 890414 6 cacciaviti a taglio e Phillips
- Sku 890417 6 cacciaviti a taglio e pozidriv
- Sku 890423 4 pinze
- Sku 890420 6 cacciaviti VDE 1000V
- Sku 890429 4 pinze VDE 1000V
- Sku 890447 ¼ tronchetti e bussole - 48 pezzi
- Sku 890450 ½ tronchetti e bussole - 22 pezzi

2/3 dimensioni (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 chiavi combinate
- Sku 890396 9 doppia estremità anello chiave
- Sku 890426 6 pinze ad anello elastico
- Sku 890432 6 file

3/3 dimensioni (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 tronchetti e bussole - 78 pezzi
- Sku 890438 pinze e martello da battuta - 27 pezzi
- Sku 890441 pinze e martello a sfera - 27 pezzi
- Sku 890444 chiavi e cacciaviti - 25 pezzi
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Punti di forza

Perfetto per conservare gli strumenti e trasportarli quando necessario.

Applicazioni

Questi carrelli degli attrezzi sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e manutenzione generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti6
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Profondità458 mm
Altezza887 mm
Materialeacciaio
Coloregrigio
€ 616,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 751,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione