ROLLCAB JETM3 8 DRAWERS BLACK JET.8NM3A

Armadio a rulli Facom

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:JET.8NM3A
Rubix:999220127016710
EAN:3662424106859
ROLLCAB JETM3 8 DRAWERS BLACK JET.8NM3A

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti8
Carico ammissibile900 kg
Larghezza814 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROLLCAB JETM3 8 DRAWERS BLACK JET.8NM3A


ARMADIO A RULLI, 8 CASSETTI, L 569 X H 421 MM, 3 MODULI PER CASSETTO, 0,28 M² TOPDimensioni totali (L. x P. x H.): 814 x 575 x 1005 mm.- I cassetti possono essere equipaggiati con tutti i moduli termoformati o in espanso del sistema FACOM Modular- Cassetti ad apertura totale: Grazie alle guide a sfera, i cassetti si aprono completamente e hanno una portata di 20/25 kg- Il sistema di "autochiusura" con ritorno a molla offre una chiusura efficiente e sicura. Cassetti con apertura al 100% per una facilità d'uso ottimale- Capacità di carico totale dei cassetti: 170 kg- Capacità totale di stoccaggio: 150 litri- Dimensioni dei cassetti utilizzabili: L 569 x P 421 x H 60/130/270 mm- Fornito con 8 divisori JET2.15 per cassetti da 60 mm- Se necessario, è possibile acquistare ulteriori divisori come opzione- Piano di lavoro: Piano di lavoro extra large, superficie utile 605 x 461 mm, 0,28 m². +25% rispetto a JET- Elevata resistenza: una lastra di alluminio di 2 mm di spessore copre un pannello di legno di 15 mm di spessore. Le estremità sono in polipropilene resistente agli urti. Il vassoio può essere montato con una morsa, è resistente agli urti e agli idrocarburi e a un carico statico di 900 kg- Ancora più funzionale: maniglia integrata in bi-materiale con impugnatura morbida su ciascun lato del carrello. Una per spostarsi e una per sollevare il carrello oltre gli ostacoli- Innovazione: Le guide del piano di lavoro in alluminio sono state progettate come un sistema integrato di sospensione degli accessori- L'installazione degli accessori è rapida e sicura- È disponibile un'ampia gamma di accessori che vi permetterà di personalizzare la vostra postazione di lavoro in base alle vostre esigenze per renderla una vera e propria postazione di lavoro- Slot dedicati per 8 cacciaviti- Le sporgenze integrate impediscono la caduta degli utensili durante gli spostamenti- Cassetti ergonomici e sicuri: Design esclusivo delle maniglie dei cassetti inclinabili in alluminio Con ganci di sicurezza. Il sistema di autochiusura di alta qualità garantisce la chiusura e aumenta la sicurezza- Sistema di chiusura centralizzato con serratura a chiave, fornita con 2 chiavi, di cui una a cerniera- Paracolpi in termoplastica elastomerica sui 4 angoli e sui cassetti per l'assorbimento degli urti e l'effetto ammortizzante- Manovrabilità: Basso sforzo di avviamento, lunga durata, elevata resistenza ai carichi pesanti- 4 Ruote diametro 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli, ciascuna dotata di freno per una maggiore stabilità quando si lavora da fermi- Il carrello viene consegnato con le ruote già montate- Accessori: Il piano di lavoro e i fianchi del carrello possono essere dotati di un'ampia gamma di accessori, dai più semplici ai più sofisticati- Il cassone superiore è disponibile come unità opzionale per aggiungere volume e flessibilità- Garanzia: La serie FACOM JET è prodotta in Francia secondo le specifiche e gli standard più elevati- Ogni modello viene accuratamente testato per valutarne e convalidarne le prestazioni e viene fornito con una garanzia di cinque anni- I cassetti sono testati su 50.000 cicli di apertura/chiusura, ovvero 10 anni di utilizzo
ARMADIO A RULLI, 8 CASSETTI, L 569 X H 421 MM, 3 MODULI PER CASSETTO, 0,28 M² TOP
Dimensioni d'ingombro (L. x P. x H.): 814 x 575 x 1005 mm.
- I cassetti possono essere equipaggiati con tutti i moduli termoformati o in espanso del sistema FACOM Modular
- Cassetti ad apertura totale: Grazie alle guide a sfera, i cassetti si aprono completamente e hanno una portata di 20/25 kg
- Il sistema di "autochiusura" con ritorno a molla offre una chiusura efficiente e sicura. Cassetti con apertura al 100% per una facilità d'uso ottimale
- Capacità di carico totale dei cassetti: 170 kg
- Capacità totale di stoccaggio: 150 litri
- Dimensioni dei cassetti utilizzabili: L 569 x P 421 x H 60/130/270 mm
- Fornito con 8 divisori JET2.15 per cassetti da 60 mm
- Se necessario, è possibile acquistare ulteriori divisori come opzione
- Piano di lavoro: Piano di lavoro extra large, superficie utile 605 x 461 mm, 0,28 m². +25% rispetto a JET
- Alta resistenza: una lastra di alluminio di 2 mm di spessore copre un pannello di legno di 15 mm. Le estremità sono in polipropilene resistente agli urti. Il vassoio può essere montato con una morsa, è resistente agli urti e agli idrocarburi e a un carico statico di 900 kg
- Ancora più funzionale: maniglia bimateriale integrata con impugnatura morbida su ciascun lato del carrello. Una per lo spostamento e una per il sollevamento del carrello oltre gli ostacoli
- Innovazione: Le guide del piano di lavoro in alluminio sono state progettate come sistema integrato di sospensione degli accessori
- L'installazione degli accessori è rapida e sicura
- È disponibile un'ampia gamma di accessori che vi permetterà di personalizzare la vostra postazione di lavoro in base alle vostre esigenze per renderla una vera e propria postazione di lavoro
- Slot dedicati per 8 cacciaviti
- Le sporgenze integrate impediscono la caduta degli utensili durante gli spostamenti
- Cassetti ergonomici e sicuri: Design esclusivo delle maniglie dei cassetti inclinabili in alluminio Con ganci di sicurezza. Nessun rischio di apertura durante il movimento
- Il sistema di autochiusura di alta qualità garantisce la chiusura e aumenta la sicurezza
- Sistema di chiusura centralizzata Con serratura a chiave, fornita con 2 chiavi, di cui 1 a cerniera
- Paracolpi termoplastici elastomerici sui 4 angoli e sui cassetti per l'assorbimento degli urti e l'effetto ammortizzante
- Manovrabilità: Basso sforzo di avviamento, lunga durata, elevata resistenza ai carichi pesanti
- 4 ruote di diametro 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli, ciascuna dotata di freno per una maggiore stabilità quando si lavora da fermi
- Il carrello viene fornito con le ruote già montate
- Accessori: Il piano di lavoro e i fianchi del carrello possono essere dotati di un'ampia gamma di accessori, dai più semplici ai più sofisticati
- Il cassetto superiore è disponibile come unità opzionale per aggiungere volume e flessibilità
- Garanzia: La serie FACOM JET è prodotta in Francia secondo le specifiche e gli standard più elevati
- Ogni modello è accuratamente testato per valutarne e convalidarne le prestazioni e viene fornito con una garanzia di cinque anni
- I cassetti sono testati su 50.000 cicli di apertura/chiusura, ovvero 10 anni di utilizzo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti8
Carico ammissibile900 kg
Larghezza814 mm
Profondità575 mm
Altezza1005 mm
Materialepiastra in alluminio che riveste una tavola in legno da 15 mm; estremità in polipropilene resistente agli urti
Numero di elementi24
Colorenero
1310,66 IVA esclusa
/ Unità
1599,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione