024006349-CASSETTIERA MOBILE RSC24AXL/7-O CON ASSORTIMENTO 418 UTENSILI BW 2400AXL/7-5M
Carrello portautensili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 7 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 1000 kg |
| Larghezza | 1035 mm |
Dettagli del prodotto : 024006349-CASSETTIERA MOBILE RSC24AXL/7-O CON ASSORTIMENTO 418 UTENSILI BW 2400AXL/7-5M
- Set di 3 punzoni cromati - Misura: 2 – 3 – 4 mm
- Set di 6 cacciaspina cromati - Misura: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm
- Bulino cromato - Misura: 4 mm
- Set di 2 scalpelli piatti tipo normale - Misura: 150 – 175 mm
- Ugnetto tipo normale cromati - Misura: 150 mm
- Pinze a becchi diritti per anelli elastici fori - Misura: 19 ÷ 60 mm
- Pinze a becchi piegati per anelli elastici fori - Misura: 19 ÷ 60 mm
- Pinze a becchi diritti per anelli elastici alberi - Misura: 19 ÷ 60 mm
- Pinze a becchi piegati per anelli elastici alberi - Misura: 19 ÷ 60 mm
- Pinze regolabili cerniera chiusa - Misura: 250 mm
- Set di 2 pinze regolabili autobloccanti - Misura: 190 – 240 mm
- Tronchesi a taglienti diagonali - Misura: 160 mm
- Pinze universali a grande effetto - Misura: 180 mm
- Pinze a becchi mezzotondi diritti - Misura: 200 mm
- Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati - Misura: 200 mm
- Martello tipo tedesco - Misura: 500 g
- Mazzetta con manico in legno - Misura: 1000 g
- Mazzuola con battenti in materiale plastico - Misura: 35 mm
Set di 22 chiavi combinate a forchetta e poligonale - Misura: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
Set di 11 chiavi a forchetta doppie cromate - Misura: 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×27 – 30×32 mm
Set di 12 chiavi combinate diritte a forchetta e poligonale a cricchetto - Misura: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm
Set di 8 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx - Misura: T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Set di 9 chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta Torx - Misura: T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Set di 13 chiavi a bussola esagonali 1/4″ - Misura: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
Set di 13 chiavi a bussola a mano lunghe 1/4″ - Misura: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
Set 7 chiavi a bussola quadro femmina 1/4″ per viti profilo Torx - Misura: E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – E8 – E10
Set 7 chiavi a bussola maschio esagonale 1/4″ - Misura: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm
Set di 8 chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® 1/4″ - Misura: T6 – T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25
Set di 4 chiavi bussola a giravite per viti con intaglio, attacco quadro femmina 1/4″ - Misura: 0,8×4 – 1×5,5 – 1,2×6,5 – 1,2×8 mm
Set di 4 chiavi bussola a giravite per viti Philips, attacco quadro femmina 1/4″ - Misura: PH0 – PH1 – PH2 – PH3
Bussola portainserti 1/4″ - Prolunga con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4″ cromate Misura: 50 mm
Prolunga con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4″ cromate -Misura: 100 mm
Snodo con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4″ cromato
Quadro con impugnatura 1/4″ - Misura: 150 mm
Quadro maschio 1/4″con spina scorrevole cromato - Misura: 115 mm
Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/4″ - Misura: 150 mm
Set di 18 chiavi a bussola esagonali 3/8″ - Misura: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 mm
Set di 8 chiavi a bussola a mano lunghe 3/8″ - Misura: 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm
Set di 7 chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8″ per viti con profilo Torx® - Misura: E6 – E7 – E8 – E10 – E11 – E12 – E14
Set di 7 chiavi a bussola maschio esagonale con attacco quadro femmina 3/8″ - Misura: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
Set di 7 chiavi bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® 3/8″ - Misura: T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45
Prolunga con attacchi quadri, maschio e femmina 3/8″ cromate - Misura: 75 mm
Prolunga con attacchi quadri, maschio e femmina 3/8″ cromate - Misura: 150 mm
Snodo con attacchi quadri, maschio e femmina 3/8″ cromato
Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8″ - Misura: 205 mm
Raccordo con attacco quadro femmina 1/2″ e maschio 3/8″ cromato
Set da 62 inserti per avvitatori 1/4″
Microgiravite con 21 inserti intercambiabili da 4 mm e impugnatura
Set di 11 chiavi a bussola con impugnatura - Misura: 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
Set di 6 giravite per viti lama piatta - Misura: 2,5×50 – 3×75 – 4×100 – 5,5×125 – 6,5×150 – 8×200 mm
Set di 4 giravite per viti Phillips - Misura: PH0x60 – PH1x80 – PH2x100 – PH3x150 mm
Giravite tipo cortissimo per viti a testa con intaglio - Misura: 4×30 mm
Giravite tipo cortissimo per viti Phillips - Misura: PH1x30 mm
Set 12 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® - Misura: T6 – T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45
Set di 10 chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2″ bocca esagonale serie lunga - Misura: 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 24 – 27 – 30 mm
Prolunga con attacchi quadri maschio e femmina 1/2″ - Misura: 125 mm
Snodo con attacchi quadri maschio e femmina 1/2″, fosfatato - Misura: 64 mm
Raccordo con attacco quadro femmina 3/8″ e maschio 1/2″, cromati
Raccordo con attacco quadro femmina 1/2″ e maschio 3/4″, cromati
Set di 20 chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2″ bocca esagonale, cromate - Misura: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
Set di 15 chiavi a bussola attacco quadro femmina 1/2″ tipo lungo bocca esagonale cromate - Misura: 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
Set di 8 chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2″ per viti con profilo Torx® - Misura: E10 – E12 – E14 – E16 – E18 – E20 – E22 – E24
Set di 8 chiavi a bussola maschio esagonale con attacco quadro femmina 1/2″ - Misura: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 mm
Set di 8 chiavi a bussola maschio esagonale serie lunga, attacco quadro femmina 1/2″ - Misura: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 mm
Set di 3 chiavi a bussola maschio esagonale serie extra-lunga, attacco quadro femmina 1/2″ - Misura: 10 – 12 – 14 mm
Set di 7 chiavi bussola maschio per viti con impronta Torx®, attacco quadro femmina 1/2″ - Misura: T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60
Set di 7 chiavi bussola maschio per viti con impronta Torx® serie lunga, attacco quadro femmina 1/2″ - Misura: T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 – T70
Set di 3 chiavi bussola maschio per viti con impronta Torx® serie extra-lunga, attacco quadro femmina 1/2″ - Misura: T45 – T50 – T55
Prolunga con attacchi quadri, maschio e femmina 1/2″ cromate - Misura: 125 mm
Prolunga con attacchi quadri, maschio e femmina 1/2″ cromate - Misura: 250 mm
Snodo con attacchi quadri, maschio e femmina 1/2″ cromato
Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/2″ - Misura: 260 mm
Punti di forza
- Piano di lavoro in compensato con fori per il montaggio della morsa 1599F/100 o 1599GI/100 (da ordinare separatamente).
- Pannello frontale in nylon ad alta resistenza con portaetichette integrato.
- Fondo dei cassetti protetto da tappetini in schiuma.
- Quattro ruote di 125 mm di diametro, di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
- Blocco di sicurezza centrale sulla parte anteriore
- Capacità di carico statico di 1.100 kg
- Portacarte integrato
- Portabottiglie integrato sul lato (può essere montato su entrambi i lati)
- Ogni cassetto può contenere fino a 6 cassetti in EVA morbido o in ABS rigido termoformato.
Informazioni tecniche
| Numero di cassetti | 7 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 1000 kg |
| Larghezza | 1035 mm |
| Profondità | 445 mm |
| Altezza | 970 mm |
| Materiale | piano di lavoro in abs rinforzato (anti-caduta) e struttura rinforzata |
| Numero di elementi | 418 |
| Colore | arancione |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




