U05160632 516 STXL6MM
CARRELLO START CON ASSORTIMENTO DI 300 UTENSILI PER MANUTENZIONE 495 MC USAG 516 STXL6MM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:516 STXL6MM
Rubix:999220315020163
Produttore:U05160632


Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 6 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 800 kg |
| Larghezza | 969 mm |
Dettagli del prodotto : U05160632 516 STXL6MM
Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm e piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera completi di tappetini interni in gomma antiolio e struttura realizzate in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
Fornito con ruote in gomma antiolio Ø 125 mm di cui due fisse e due pivottanti (una con freno) tutte già assemblate alla struttura
Carico statico massimo: 800 kg e portata massima cassetti: 40 kg
1 carrello vuoto START XL con 6 cassetti mod. 516 STXL6V 1 assortimento MANUTENZIONE con 300 utensili in 4 cassetti mod. 495 MC - Assortimento MANUTENZIONE con 300 utensili - 4 cassetti
Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera completi di tappetini interni in gomma antiolio e struttura realizzate in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
Fornito con ruote in gomma antiolio Ø 125 mm di cui due fisse e due pivottanti (una con freno) tutte già assemblate alla struttura
Carico statico massimo: 800 kg e portata massima cassetti: 40 kg
1 carrello vuoto START XL con 6 cassetti mod. 516 STXL6V 1 assortimento MANUTENZIONE con 300 utensili in 4 cassetti mod. 495 MC - Assortimento MANUTENZIONE con 300 utensili - 4 cassetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di cassetti | 6 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 800 kg |
| Larghezza | 969 mm |
| Profondità | 515 mm |
| Altezza | 972 mm |
| Materiale | lamiera d’acciaio verniciata/finita con processo epossidico (epoxy) + piano in abs ad alta resistenza |
| Numero di elementi | 300 |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2693,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3286,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione