U05190507 519 RS7/3V

CARRELLO RACING VUOTO CON 7 CASSETTI USAG 519 RS7/3V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:519 RS7/3V
Rubix:999211116048370
Produttore:U05190507
U05190507 519 RS7/3V

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti7
Carico ammissibile900 kg
Larghezza814 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U05190507 519 RS7/3V


Piano di lavoro in alluminio mandorlato spessore 2 mm in cui è integrato di sotto un asse di legno da 15 mm
Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro
Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
Cassetti con maniglie ergonomiche in alluminio anodizzatoin e tappetini in gomma antiolio in cui è possibile inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
Carico statico massimo: 900 kg e portata massima cassetti: 40 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti7
Carico ammissibile900 kg
Larghezza814 mm
Profondità575 mm
Altezza1005 mm
Materialeacciaio
Numero di elementi1
Colorerosso
969,12 IVA esclusa
/ Unità
1182,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore