TOOL CHEST 5 DRAWERS GREY 893461

Cassetta degli attrezzi con 5 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:893461
Rubix:999221222064236
EAN:3660338459313
TOOL CHEST 5 DRAWERS GREY 893461

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti5
Carico ammissibile650 kg
Larghezza650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOOL CHEST 5 DRAWERS GREY 893461


Armadi estensibili a 5 cassetti per armadi a rullo Roebuck
Chiusura centrale con serratura a chiave
Maniglia ergonomica e pieghevole.
Cassetti:
- Apertura a 100% del cassetto
- Carico consentito per cassetto 30kg
- Dimensioni
- 4 cassetti: L 540 x P 410 x A 62 mm
- 1 cassetto: L 540 x P 410 x A 98 mm
Capacità di carico statico 100 kg
Dimensioni: L 650 x P 448 x A 451 mm
Peso: 36 kg
Spessore della lamiera di acciaio:
- Coperchio e fondo 1,5 mm
- Lati e cassetti: 0,8 mm
Colori RAL 9005 e 9007

Inoltre, è disponibile una gamma di schiume attrezzate che si adattano perfettamente ai nostri armadi a rullo ROEBUCK da acquistare
1/3 dimensioni (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 chiavi a brugola
- Sku 890408 7 chiavi combinate AF
- Sku 890411 7 chiavi a brugola
- Sku 890402 12 chiavi combinate a cricchetto
- Sku 890405 3, 4 in 1 chiavi a raggio
- Sku 890414 6 cacciaviti a taglio e Phillips
- Sku 890417 6 cacciaviti a taglio e pozidriv
- Sku 890423 4 pinze
- Sku 890420 6 cacciaviti VDE 1000V
- Sku 890429 4 pinze VDE 1000V
- Sku 890447 ¼ chiavi a cricchetto e bussole - 48 pezzi
- Sku 890450 ½ chiavi a cricchetto e bussole - 22 pezzi

2/3 dimensioni (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 chiavi combinate
- Sku 890396 9 chiavi a raggio doppie
- Sku 890426 6 pinze per anelli di bloccaggio
- Sku 890432 6 lime

3/3 dimensioni (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 chiavi a cricchetto e bussole - 78 pezzi
- Sku 890438 pinze e martello da battuta - 27 pezzi
- Sku 890441 pinze e martello a sfera - 27 pezzi
- Sku 890444 chiavi e cacciaviti - 25 pezzi
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Punti di forza

Perfetto per conservare gli strumenti e trasportarli quando necessario.

Applicazioni

Questi carrelli degli attrezzi sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e manutenzione generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti5
Carico ammissibile650 kg
Larghezza650 mm
Profondità448 mm
Altezza451 mm
Materialeacciaio
Numero di elementi5
Coloregrigio
€ 491,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 599,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione