CARRELLO 3 CASSETTI IN PLASTICA 1-79-206

Carrello porta attrezzi 3 in 1

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-79-206
Rubix:999200629019130
EAN:3253561792069
CARRELLO 3 CASSETTI IN PLASTICA 1-79-206

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti3
Carico ammissibile11,1 kg
Larghezza488 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARRELLO 3 CASSETTI IN PLASTICA 1-79-206


Rolling workshop Stanley 48,8x86,6x34,8cm 3 portable toolboxes robust

Punti di forza








- Cassetta portautensili estraibile con cassetto - Cassetto estraibile con cassetto basso e profondo per un'organizzazione ottimale - Sistema di scorrimento brevettato - Vassoio pieghevole sul fondo - Maniglia telescopica in alluminio - Tasche posteriori per riporre seghe o livelle - Ruote robuste - Dimensioni (cm) 86,6 x 48,8 x 34,8

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)348x488x866 mm
Numero di cassetti3
Carico ammissibile11,1 kg
Larghezza488 mm
Profondità348 mm
Altezza865 mm
Numero di elementi3
Colorenero
€ 140,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione