ROLLER CABINET PREMIUM 13 DRAWERS BLACK AND GREY WITH GALVANISED TOP 893467

Armadietto a rotelle premium con 13 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:893467
Rubix:999221222064239
EAN:3660338459344
ROLLER CABINET PREMIUM 13 DRAWERS BLACK AND GREY WITH GALVANISED TOP 893467

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti13
Carico ammissibile950 kg
Larghezza1122 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROLLER CABINET PREMIUM 13 DRAWERS BLACK AND GREY WITH GALVANISED TOP 893467


Carrello portautensili in acciaio a 13 cassetti con superficie di lavoro in acciaio zincato, perfetto per lavori extra.
Serratura centrale con chiave.
Maniglia tubolare ergonomica.
Ruote: Ø 125 mm, 2 rotelle fisse, 1 rotella direzionale singola e 1 rotella direzionale con freno a piena.
Cassetti:
- Apertura a 100%
- Sistema anti-ribaltamento
- Carico consentito per cassetto 30 kg sui cassetti a sinistra e 25 kg sui cassetti a destra
- Dimensioni cassetti a sinistra:
- 3 cassetti: L 540 x P 410 x H 59 mm
- 3 cassetti: L 540 x P 410 x H 99 mm
- 1 cassetto: L 540 x P 410 x H 149 mm
- Dimensioni cassetti a destra:
- 3 cassetti: L 294 x P 410 x H 59 mm
- 2 cassetti: L 294 x P 410 x H 99 mm
- 1 cassetto: L 294 x P 410 x H 250 mm
Capacità di carico mobilità 500 kg
Capacità di carico statica 950 kg
Dimensioni: L 1122 x P 493 x H 950 mm
Spessore lamiera d'acciaio:
- Parte superiore e inferiore 1,5 mm
- Lati e cassetti 0,8 mm
Peso 101 kg

Inoltre, è disponibile una gamma di schiume attrezzate che si adattano perfettamente ai nostri armadi a rotelle ROEBUCK da acquistare.
1/3 dimensioni (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 chiavi a bussola aperta
- Sku 890408 7 chiavi combinate AF
- Sku 890411 7 chiavi a bussola aperta
- Sku 890402 12 chiavi a cricchetto combinate
- Sku 890405 3, 4 in 1 chiavi a rullino
- Sku 890414 6 cacciaviti a taglio e Phillips
- Sku 890417 6 cacciaviti a taglio e Pozidriv
- Sku 890423 4 pinze
- Sku 890420 6 cacciaviti VDE 1000V
- Sku 890429 4 pinze VDE 1000V
- Sku 890447 ¼ chiavi a cricchetto e bussole - 48 pezzi
- Sku 890450 ½ chiavi a cricchetto e bussole - 22 pezzi

2/3 dimensioni (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 chiavi combinate
- Sku 890396 9 chiavi a rullino a doppia estremità
- Sku 890426 6 pinze per anelli di tenuta
- Sku 890432 6 lime

3/3 dimensioni (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 chiavi a cricchetto e bussole - 78 pezzi
- Sku 890438 pinze e martello a scalpello - 27 pezzi
- Sku 890441 pinze e martello a sfera - 27 pezzi
- Sku 890444 chiavi e cacciaviti - 25 pezzi
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Punti di forza

Perfetto per conservare gli strumenti e trasportarli quando necessario.

Applicazioni

Questi carrelli degli attrezzi sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e manutenzione generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti13
Carico ammissibile950 kg
Larghezza1122 mm
Profondità493 mm
Altezza950 mm
Materialeacciaio
Coloregrigio
€ 1455,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 1775,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione