CARRELLO NERO A 6 CASSETTI VUOTO CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO 898964

CARRELLO A 6 CASSETTI CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:898964
Rubix:999250731025930
EAN:3660338526329
CARRELLO NERO A 6 CASSETTI VUOTO CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO 898964

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti6
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO NERO A 6 CASSETTI VUOTO CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO 898964


Armadio a rotelle a 6 cassetti con sistema antiribaltamento: è possibile aprire un solo cassetto alla volta per evitare il ribaltamento dell'armadio a rotelle = maggiore sicurezza per gli utenti
Cassetti apribili al 100%, compatibili con le schiume ROEBUCK: per riporre e accedere facilmente agli utensili
Protezione antiscivolo sul piano e schiume protettive nei cassetti: per una maggiore durata
Bordi anticaduta per evitare la caduta di viti, utensili, ecc.
Sistema di chiusura centralizzata con chiave (con numero di serie + 2 chiavi) per proteggere gli utensili
Maniglia tubolare: per facilitare gli spostamenti in officina
Ruote da 125Ømm: 2 fisse + 2 direzionali con freno: per facilitare gli spostamenti e il posizionamento

Specifiche tecniche:
Dimensioni dell'armadio a rulli: L 734 x P 461 x H 888 mm
Portata: 300 kg dinamici / 650 kg statici
Portata per cassetto: 30 kg
Dimensioni cassetto:
- 2 cassetti: L 540 x P 410 x H 65 mm
- 3 cassetti: L 540 x P 410 x H 96 mm
- 1 cassetto: L 540 x P 410 x H 207 mm
Spessore lamiera: superiore e inferiore: 1,2 mm / lati e cassetti: 0,8 mm
Peso: 52,7 kg

Punti di forza

La soluzione ideale per l'officina

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti6
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Profondità461 mm
Altezza888 mm
Materialeacciaio
Colorenero
448,02 IVA esclusa
/ Unità
546,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione