SERVANTE 7 TIROIRS 865487

GISS 7T premium carrello con 7 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865487
Rubix:170000000540333
EAN:3660338197932
SERVANTE 7 TIROIRS 865487

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti7
Carico ammissibile900 kg
Larghezza721 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SERVANTE 7 TIROIRS 865487


Dimensioni (mm): 7 x 494 x 1010
Piano di lavoro con strato di gomma striata antiscivolo, spessore di 3 mm

Maniglia in nylon con fibre per un'elevata resistenza.

Ruote diam. 125: 2 fisse e 2 girevoli (di cui 1 con freno)
Apertura totale dei cassetti
Carico massimo per cassetto: 30 Kg
Capacità di carico in mobilità: 500 Kg
Capacità di carico da fermo: 900 Kg
Chiusura centralizzata con chiave.
Sistema di sicurezza antiribaltamento

7 cassetti:
3 cassetti da 540 x 410 x 64 mm
3 cassetti da 540 x 410 x 104 mm
1 cassetto da 540 x 410 x 188 mm

Peso (Kg): 72,5

Colore RAL 9007
Ideale per riporre gli utensili e per spostarli quando necessario

Punti di forza

Sistema di sicurezza anti-ribaltamento

Applicazioni

Questi carrelli portautensili sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e nella manutenzione generale

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti7
Carico ammissibile900 kg
Larghezza721 mm
Profondità494 mm
Altezza1010 mm
Materialeacciaio
Coloregrigio
938,98 IVA esclusa
/ Unità
1145,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione