SERVANTE EXTRA 867984

Carrello EXTRA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:867984
Rubix:999180200042641
EAN:3660338218859
SERVANTE EXTRA 867984

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti7
Carico ammissibile900 kg
Larghezza1110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SERVANTE EXTRA 867984


Piano in legno multistrato
Sistema antiribaltamento.
Due maniglie laterali in nylon per agevolare gli spostamenti
Chiusura centralizzata dei cassetti e dell'armadio con una chiave (fornito con due chiavi in dotazione)
Due ruote fisse e due girevoli di cui 1 con freno

Permette l'uso di moduli contenitori in ABS.

Resistente fino a 900 kg in posizione statica
Carico utile per cassetto: 30 kg

7 cassetti:
- 3 da 60 mm
- 3 da 100 mm
- 1 da 150 mm

Dimensioni di ingombro: : 950 x 1120 x 490
Dimensioni utili dei cassetti: L 535 mm x P 410 mm
Dimensioni dell'armadio senza il ripiano: H 695 mm x L 315 mm x P 420 mm
Dimensioni utili dell'armadio con il ripiano: H 2x330 mm x L 315 mm x P 420 mm


Peso: 85 kg
Una vera estensione dell'area di lavoro

Punti di forza

Sistema di sicurezza anti-ribaltamento

Applicazioni

Questi carrelli portautensili sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e nella manutenzione generale

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti7
Carico ammissibile900 kg
Larghezza1110 mm
Profondità485 mm
Altezza950 mm
Materialelegno multistrato
Coloregrigio
€ 1301,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1587,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione