ROLL.M3A 6 DRAWERS RED ROLL.6M3A

CARRELLO PORTAUTENSILI ROSSO 6 CASSETTI ROLL.6M3A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ROLL.6M3A
Rubix:999220127017006
EAN:3662424167942
ROLL.M3A 6 DRAWERS RED ROLL.6M3A

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti6
Carico ammissibile800 kg
Larghezza779 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROLL.M3A 6 DRAWERS RED ROLL.6M3A


- Carrelli 6 cassetti:
- 3 cassetti altezza 60 mm, 2 cassetti altezza 130 mm, 1 cassetto altezza 200 mm - Ampio piano di lavoro in polipropilene caricato con fibre.




2 maniglie integrate. - Frontale del cassetto inclinabile in polipropilene con ganci di sicurezza. - Portabottiglie incluso (posizionabile a destra o a sinistra). Dimensioni, ruote e piano di lavoro incluso (L x P x A): 748 x 515 x 970 mm. Dimensioni dei cassetti (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm. Peso: 53,50 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti6
Carico ammissibile800 kg
Larghezza779 mm
Profondità421 mm
Altezza972 mm
Materialemetallo (corpo); polipropilene (piano di lavoro)
Numero di elementi15
Colorerosso
€ 636,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 777,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione