ARTICOLO 2005 0810

Carrello porta attrezzi con 9 cassetti-2005 0810

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2005 0810
Rubix:999250616005345
Produttore:2003562
EAN:4010886877890
ARTICOLO 2005 0810

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti9
Carico ammissibile500 kg
Larghezza775 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 2005 0810


Korpus:
- dimensioni: H 985 x B 775 x P 475 mm
Piattaforma di lavoro in plastica ABS con 3 sezioni per la minuteria
Maneggevole e facile da manovrare grazie alla maniglia di guida
Pareti laterali con europerforazione 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili
Sicurezza grazie alla protezione per i talloni e alla protezione anticollisione lungo i lati per le persone e l'ambiente circostante
Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e ai graffi, verniciata a polvere, blu GEDORE Cassetti:
- chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- cassetti larghi (B 640 x P 400 mm). completamente estensibili. estraibili
- blocco di sicurezza per ogni cassetto. azionamento con una sola mano
- guide a sfera
- divisibili individualmente tramite divisori longitudinali e trasversali (disponibili anche separatamente)
I cassetti possono essere caricati fino a 40 kg. cassetto inferiore fino a 60 kg
Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e ai graffi. Blu GEDORE Telaio GEDORE di alta qualità:
Carico massimo 500 kg
- 2 ruote GEDORE con cuscinetti a rulli di alta qualità (rotelle Ø 200 mm)
- 2 ruote GEDORE con cuscinetti a sfera a scorrimento leggero (rotelle Ø 125 mm). con bloccaggio sia motorio che sterzante
- Il design dell'asse GEDORE consente anche una corsa leggera, agilità e stabilità direzionale Accessori:
Barriere longitudinali (LS) e trasversali (DS) in lamiera d'acciaio zincata Opzioni:
Da riempire in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Ampliabile a piacere con cassettiere GEDORE. schienali e portautensili
Altre opzioni di cassetti su richiesta
Colori e design speciali su richiesta
Consegnato senza utensili e accessori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso99000 g
Numero di cassetti9
Carico ammissibile500 kg
Larghezza775 mm
Profondità475 mm
Altezza985 mm
Materialeacciaio
Numero di elementi1
Coloreblu
Codice doganale94032080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione