ROLLER CABINET 4 DRAWERS + BAY BLACK AND GREY 893457

armadietto a 4 cassetti con supporto a rotelle

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:893457
Rubix:999220907001872
EAN:3660338459290
ROLLER CABINET 4 DRAWERS + BAY BLACK AND GREY 893457

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti4
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROLLER CABINET 4 DRAWERS + BAY BLACK AND GREY 893457


Robusto armadio con ruote con 4 cassetti + 1 cassetto con piano di lavoro integrato, perfetto per lavori temporanei
Chiusura centrale con chiave
Superficie in gomma nera a coste, maniglia tubolare ergonomica.
Rotolamento: ruota Ø 125 mm, 2 ruote fisse, 1 ruota direzionale singola e 1 ruota direzionale con freno completo.
Cassetti:
- Apertura cassetto 100% completa
- Carico consentito per cassetto 30 kg
- Dimensioni
- 2 cassetti: W 540 x D 410 x H 62 mm
- 2 cassetti: W 540 x D 410 x H 98 mm
- 1 cassetto: W 540 x D 410 x H 290 mm
Capacità di mobilità 300 kg
Capacità di carico statico 650 kg
Dimensioni: W 734 x D 458 x H 887 mm
Spessore della lamiera d'acciaio:
- Parte superiore e inferiore 1,5 mm
- Lati e cassetti: 0,8 mm
Peso 47 kg
Colori RAL 9005 e 9007

Inoltre, è disponibile una gamma di schiume attrezzate che si adattano perfettamente ai nostri armadi con ruote ROEBUCK per l'acquisto
1/3 dimensioni (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 chiavi fisse
- Sku 890408 7 chiavi combinate AF
- Sku 890411 7 chiavi a brugola
- Sku 890402 12 chiavi combinate ad incastro
- Sku 890405 3, 4 in 1 chiavi ad anello ad incastro
- Sku 890414 6 cacciaviti a taglio e Phillips
- Sku 890417 6 cacciaviti a taglio e pozidriv
- Sku 890423 4 pinze
- Sku 890420 6 cacciaviti VDE 1000V
- Sku 890429 4 pinze VDE 1000V
- Sku 890447 ¼ chiavi a bussola e bussole - 48 pezzi
- Sku 890450 ½ chiavi a bussola e bussole - 22 pezzi

2/3 dimensioni (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 chiavi combinate
- Sku 890396 9 chiavi a cricchetto a doppio estremo
- Sku 890426 6 pinze a becco
- Sku 890432 6 file

3/3 dimensioni (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 chiavi a bussola e bussole - 78 pezzi
- Sku 890438 pinze e martello perforatore - 27 pezzi
- Sku 890441 pinze e martello a sfera - 27 pezzi
- Sku 890444 chiavi e cacciaviti - 25 pezzi
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Punti di forza

Perfetto per conservare gli strumenti e trasportarli quando necessario.

Applicazioni

Questi carrelli degli attrezzi sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e manutenzione generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti4
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Profondità458 mm
Altezza887 mm
Materialeacciaio
Coloregrigio
€ 556,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 679,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione