ROLL.M3A 7 DRAWERS RED ROLL.7M3A

Armadio a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ROLL.7M3A
Rubix:999220127017013
EAN:3662424107214
ROLL.M3A 7 DRAWERS RED ROLL.7M3A

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti7
Carico ammissibile800 kg
Larghezza569 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROLL.M3A 7 DRAWERS RED ROLL.7M3A


Punti di forza

-1 altezza del cassetto: 200 mm, può essere montato anche con moduli
I cassetti possono essere montati con moduli termosaldati o in espanso del programma FACOM Modular system
Ancora più funzionale: maniglia integrata in bi-materiale con impugnatura morbida su ogni lato del carrello. Una per lo spostamento e una per il sollevamento del carrello oltre gli ostacoli
Scanalature dedicate per 3 cacciaviti
Cassetti ergonomici e sicuri: Maniglie dei cassetti in polipropilene Con ganci di sicurezza. Nessun rischio di apertura in movimento
Sistema di chiusura centralizzata Con serratura a chiave, fornita con 2 chiavi, di cui 1 a cerniera
Manovrabilità: Basso sforzo di avviamento, lunga durata, elevata resistenza ai carichi pesanti
4 Ruote diametro 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli, ciascuna dotata di freno per una maggiore stabilità quando si lavora da fermi
L'armadio a rulli viene consegnato con le ruote già montate
I lati sono perforati per accogliere alcuni accessori JET
Se necessario, è possibile acquistare partizioni aggiuntive come opzione: JET2.15 per cassetti da 60 mm e JET2.16 per cassetti da 130 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti7
Carico ammissibile800 kg
Larghezza569 mm
Profondità421 mm
Altezza200 mm
Materialepolipropilene caricato con fibre (piano di lavoro); maniglie dei cassetti in polipropilene
Numero di elementi1
Colorerosso
€ 668,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 815,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione