866369-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F40 MOZZO F B.1008

'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866369
Rubix:999180200039798
EAN:3660338205095
866369-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F40 MOZZO F B.1008

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866369-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F40 MOZZO F B.1008


Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F040 F tyre coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza40
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno82 mm
Coppia nominale21 N.m
Velocità massima4500 rpm
Sfalsamento angolare4 °
19,80 IVA esclusa
/ Unità
24,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione