866371-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F60 MOZZO F B.1610
'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:866371
Rubix:999180200039800
EAN:3660338205118

Documenti
Dettagli del prodotto : 866371-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F60 MOZZO F B.1610
Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F060 F tyre couping hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 60 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Coppia nominale | 106 N.m |
| Velocità massima | 4000 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione