865908-PIGNONE 3/8X7/32 Z 15 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3015
Rubix:999200100127309
Produttore:865908
EAN:3660338200946
865908-PIGNONE 3/8X7/32 Z 15 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865908-PIGNONE 3/8X7/32 Z 15 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 15 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento45,81 mm
Diametro esterno49,3 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa49,3 mm
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore