GIACCA ANTI FREDDO E INTEMPERIE 855208

Pile G POLAR FIRST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:855208
Rubix:170000000536702
EAN:3660338106644
GIACCA ANTI FREDDO E INTEMPERIE 855208

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIACCA ANTI FREDDO E INTEMPERIE 855208


Composizione:
Giacca in pile 100% poliestere 360 g/m²
Descrittivo:
Chiusura a cerniera singola fino al lato alto del collo con cursore in plastica.
Maniche montate rifinite con elastico
Serraggio basso mediante elastico
2 tasche basse, tasche poggiamani con cerniera

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materialepoliestere
16,52 IVA esclusa
/ Unità
20,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza