PILE MESH FODERATO HI-VIS YELLOW F300YER # XL

Pile Hi Vis foderato in rete Portwest

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:F300YERXL
Rubix:999220801006883
EAN:5036108143689
PILE MESH FODERATO HI-VIS YELLOW F300YER # XL

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PILE MESH FODERATO HI-VIS YELLOW F300YER # XL


Il nostro F300 garantisce sicurezza, visibilità e calore nelle giornate fredde e ventose. Le caratteristiche includono una tasca interna applicata, due tasche laterali sicure con cerniera e coulisse elastica in vita per una vestibilità più confortevole.
Tessuto in pile resistente anti-pilling. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. 3 tasche per un ampio spazio di archiviazione. Zip interattiva per una maggiore funzionalità. Vita elastica con alamari per una vestibilità sicura e confortevole. Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura.
Standard: EN14058_2, EN20471_3, ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3, AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N

Punti di forza

F300 garantisce sicurezza, visibilità e calore nelle giornate fredde e ventose. Le caratteristiche includono una tasca interna applicata, due tasche laterali sicure con cerniera e una coulisse elastica in vita per una vestibilità più confortevole
Tessuto in pile resistente e anti-polvere pile resistente
Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV
Nastro riflettente per una maggiore visibilità
3 tasche per un ampio spazio di archiviazione
Zip interattiva per una maggiore funzionalità
Vita elastica con alamari per una vestibilità sicura e confortevole
Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
Certificato EN ISO 20471 dopo 50x lavaggi
Conforme alla norma RIS 3279-TOM per il settore ferroviario (solo arancione)
Certificato CE

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Classe EN204713
Materiale100% poliestere
40,80 IVA esclusa
/ Unità
49,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza