FELPA HI-VIS YELLOW B303YER # L

B303 - Felpa Hi-Vis

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:B303YERL
Rubix:999220801002084
EAN:5036108145348
FELPA HI-VIS YELLOW B303YER # L

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FELPA HI-VIS YELLOW B303YER # L


La felpa B303 è ideale quando fa troppo fresco per una maglietta ma non abbastanza per una giacca. Offre un comfort eccezionale, la vestibilità è ampia e il tessuto è morbido al tatto. Tessuto a maglia con retro spazzolato. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Orlo a coste per una vestibilità confortevole. Vita completamente elasticizzata per il massimo comfort. Vestibilità generosa per il massimo comfort dell'indossatore. Disegno del nastro bio motion per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza.
Standard: EN20471_3
Tipo: Regolare

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Classe EN204713
Materiale65% poliestere, 35% cotone
Alta visibilitàsì
€ 26,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza