Riferimenti
Portwest:C476YNRXL
Rubix:999220801003731
EAN:5036108144617

Dettagli del prodotto : GILET EXECUTIVE VARSAVIA YELLOW/NAVY C476YNR # XL
Collo alla mandarina // Massima protezione del collo. Alette delle tasche sul petto Easy-Seal // Senza metallo ma sicure. Anello per il monitoraggio dei gas // Punto di fissaggio sicuro. SafetyICON™ sul braccio // Sistema di icone visive a norma EN. Nastro riflettente antistatico resistente alla fiamma di 5 cm // Doppia cucitura per una maggiore durata. Tasca per il telefono sulla manica con patta // Sicura e protetta. Linguette sui polsini con chiusure a marchio VELCRO® // Vestibilità aderente al polso o ai guanti. Tasche di accesso laterali con pattina // Impediscono l'ingresso di detriti. Cerniera ThermSAFE™ in plastica resistente alle fiamme // Certificata CE. Schiena allungata // Protezione quando ci si piega. Cuciture laterali a tre punti // Garanzia di qualità a vita. Pannelli laterali Easy-Stretch™ // Massimo comfort. Cinghie regolabili in vita // Per una vestibilità aderente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Classe EN20471 | 1 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore