TUTA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU A40130-21 # S

TUTA BICOLORE HI-VIS

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Rossini Trading:A40130-21/S
Rubix:999221205029583
Produttore:A40130-21/S
TUTA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU A40130-21 # S
Riepilogo info tecniche
Colorearancione
Grandezzas
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUTA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU A40130-21 # S


Tuta alta visibilità con collo a camicia
con alamaro di chiusura regolabile con
velcro e chiusura con cerniera centrale
coperta ed elastico in vita posteriore.
• Due taschini applicati al petto chiusi
con aletta di colore a contrasto e punto
velcro, due tasche inferiori applicate,
un tascone applicato su gamba sinistra
chiuso con aletta di colore a contrasto
e punto velcro, un porta metro.
• Doppia banda rifrangente al giro
torace, al giro manica e al fondo
gamba, polsi chiusi con velcro.
• IIº Categoria EN ISO 13688:2013 EN ISO
20471:2013+A1:2016 classe 3. 50 lavaggi.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzas
Classe EN204713
Materiale principalecotone
Colore secondarioblu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

selezionare le varianti (12)