Riferimenti
Rossini Trading:A40130-42/S
Rubix:999221205029589
Produttore:A40130-42/S

Dettagli del prodotto : TUTA BICOLORE HI-VIS GIALLO/BLU A40130-42 # S
Tuta alta visibilità con collo a camicia
con alamaro di chiusura regolabile con
velcro e chiusura con cerniera centrale
coperta ed elastico in vita posteriore.
• Due taschini applicati al petto chiusi
con aletta di colore a contrasto e punto
velcro, due tasche inferiori applicate,
un tascone applicato su gamba sinistra
chiuso con aletta di colore a contrasto
e punto velcro, un porta metro.
• Doppia banda rifrangente al giro
torace, al giro manica e al fondo
gamba, polsi chiusi con velcro.
• IIº Categoria EN ISO 13688:2013 EN ISO
20471:2013+A1:2016 classe 3. 50 lavaggi.
con alamaro di chiusura regolabile con
velcro e chiusura con cerniera centrale
coperta ed elastico in vita posteriore.
• Due taschini applicati al petto chiusi
con aletta di colore a contrasto e punto
velcro, due tasche inferiori applicate,
un tascone applicato su gamba sinistra
chiuso con aletta di colore a contrasto
e punto velcro, un porta metro.
• Doppia banda rifrangente al giro
torace, al giro manica e al fondo
gamba, polsi chiusi con velcro.
• IIº Categoria EN ISO 13688:2013 EN ISO
20471:2013+A1:2016 classe 3. 50 lavaggi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | s |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
