PILE HI-VIS GIALLO AVC16 307-08 # XL

PILE HI-VIS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

P&P Loyal:AVC16307-08-XL
Rubix:999250926009726
Produttore:AVC16307-08-XL
PILE HI-VIS GIALLO AVC16 307-08 # XL

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PILE HI-VIS GIALLO AVC16 307-08 # XL


Chiusura frontale con zip lunga fino al
collo manica a giro polsini elastici.
• Coulisse stringi vita.
• Due tasche laterali chiuse con zip.
• Una tasca verticale al
petto chiusa con zip.
• Peso tessuto: 300 gr/mq.
• Seconda categoria UNI EN
ISO 13688:2022 UNI EN ISO
20471:2017 classe 3.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
19,36 IVA esclusa
/ Unità
23,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza