Riferimenti
SMC:MHL20-PS
Rubix:999220628042000
Produttore:MHL20-PS
EAN:3618036382761

Documenti
Dettagli del prodotto : 00005923-KIT DI MANUTENZIONE MHL20-PS
Le pinze pneumatiche della serie MHL sono progettate per applicazioni che richiedono un ampio intervallo di corsa delle dita di presa. La serie MHL è ideale per la presa di pezzi di dimensioni diverse. Il movimento delle dita è sincronizzato da un meccanismo a cremagliera e pignone. La costruzione a doppio pistone crea una pinza compatta con un'elevata forza di tenuta. Disponibile con diametri del foro di 10, 16, 20, 25, 32 e 40. Sono disponibili opzioni di montaggio assiale * o laterale. È possibile montare integratamente i sensori magnetici.
Punti di forza
Pinza pneumatica ad ampia apertura
Stile parallelo
Diametro del foro applicabile: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm
Intervallo di corsa di apertura/chiusura: 20-200 mm
Compatibile con sensore magnetico
Stile parallelo
Diametro del foro applicabile: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm
Intervallo di corsa di apertura/chiusura: 20-200 mm
Compatibile con sensore magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Tipologia | pinza pneumatica |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione