00023444-KIT GUARNIZIONI DI TENUTA CK95-40

Pistola di soffiaggio 653

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CK95-40
Rubix:999200400082056
Produttore:CK95-40
EAN:3618035758390
00023444-KIT GUARNIZIONI DI TENUTA CK95-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di riparazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00023444-KIT GUARNIZIONI DI TENUTA CK95-40


Combina il controllo del flusso continuo con la sicurezza, il risparmio energetico e l'ergonomia. È conforme alle normative per i lavori di pulizia. Il riduttore di flusso integrato e inviolabile garantisce una sicurezza totale e attiva. Il riduttore di flusso consente un risparmio del 40% sul consumo d'aria e garantisce una portata stabile di massimo 120 Nl/min. Può essere adattato a tutti gli ugelli intercambiabili disponibili.
Kit di riparazione c95 dia.40

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Tipologiakit di riparazione
Paese d'origineDE
21,12 IVA esclusa
/ Unità
25,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione