PISTOLA PNEUMATICA PER SACCHETTI08006 7000110546
Pistole pneumatiche per sacchetti 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:08006
Rubix:999250612002909
Produttore:7000110546
EAN:03134375373425






Documenti
Dettagli del prodotto : PISTOLA PNEUMATICA PER SACCHETTI08006 7000110546
Applica il prodotto in maniera veloce e accurata utilizzando le pistole pneumatiche 3M™ per sigillanti in sacchetto. Le nostre pistole sono progettate per l'estrusione dei sigillanti in sacchetto da 310 e 600 ml. Le nostre pistole pneumatiche, leggere, facili da usare e ben bilanciate, sono dotate di un regolatore del flusso dell'aria, che permette di regolare la pressione dell'aria estrudendo il prodotto in modo fluido e uniforme appena si preme il grilletto della pistola.
Le pistole pneumatiche 3M™ sacchetti sono leggere, ben bilanciate e progettati per estrudere i sigillanti in sacchetto d'alluminio di varie dimensioni.
Punti di forza
Struttura in alluminio leggera;Facile utilizzo con i sacchetti di sigillante di varie dimensioni;Applica il prodotto in maniera veloce e precisa;Aumenta la produttività
Applicazioni
Materiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 989 g |
|---|---|
| Peso | 930 g |
| Pressione | 8 bar |
| Modello | 8006 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione