017490005-PISTOLE LAMIERA ANCORANTI CHIMICI AC 1749AC
Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1749AC
Rubix:160000000012168
Produttore:017490005
EAN:8014230693439


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 017490005-PISTOLE LAMIERA ANCORANTI CHIMICI AC 1749AC
Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard
Punti di forza
Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 370x200x60 mm |
|---|---|
| Peso | 890 g |
| Tipologia | pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard |
| Modello | 1749ac |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore