APPLICATORE EPX MANUALE ERGONOMICO - STANTUFFO RAPP. 1:1 E 2:1 INCLUSO PER CARTUCCE DA 38 ML, 45 ML 7100205939

Dispenser manuale e applicatori 3M™ Scotch-Weld™ EPX™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100205939
Rubix:999190700022732
Produttore:7100205939
EAN:04054596716919
APPLICATORE EPX MANUALE ERGONOMICO - STANTUFFO RAPP. 1:1 E 2:1 INCLUSO PER CARTUCCE DA 38 ML, 45 ML 7100205939

Riepilogo info tecniche

Capacità50 ml
Tipologiaapplicatore manuale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : APPLICATORE EPX MANUALE ERGONOMICO - STANTUFFO RAPP. 1:1 E 2:1 INCLUSO PER CARTUCCE DA 38 ML, 45 ML 7100205939


Eroga gli adesivi 3M™ Scotch-Weld™ in cartucce duo-pak con 3M™ Scotch-Weld™ EPX applicatore manuale. Il nostro applicatore miscela e applica adesivi bicomponente. È comunemente usato nelle applicazioni industriali, della lavorazione dei metalli e dei trasporti.

Utilizzare sia con cartucce 1:1 che 2:1 da 200 ml.
Applicatore manuale EPX™ 3M™Scotch-Weld™ (200 ml) per l'uso con cartucce da 200 ml in rapporto 1:1 e 2:1.

Punti di forza

Eroga adesivi strutturali bicomponenti 3M™ Scotch-Weld™;Offre praticità per portarlo al lavoro, senza la necessità di tubi dell'aria o cavi elettrici;Applicazione precisa, senza spreco di prodotto;Rapidità;Riduci i rifiuti di plastica

Applicazioni

Utilizzato per miscelare e applicare adesivi bicomponente

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Tipologiaapplicatore manuale
Modelloepx
Peso0,1938 kg
78,26 IVA esclusa
/ Unità
95,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore