APPLICATORE EPX PNEUMATICO RAPP. 1:1 E 2:1PER CARTUCCE DA 50 ML C 7000070273
Applicatore pneumatico 3M™ Scotch-Weld™ EPX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000070273
Rubix:999190400046002
Produttore:7000070273
EAN:04001895871658

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tipologia | pistola applicatrice dispenser pneumatica |
Dettagli del prodotto : APPLICATORE EPX PNEUMATICO RAPP. 1:1 E 2:1PER CARTUCCE DA 50 ML C 7000070273
L'applicatore pneumatico 3M™ Scotch-Weld™ EPX consente l'applicazione rapida, comoda e precisa degli adesivi strutturali 3M™ Scotch-Weld™ in cartucce Duo-Pak. L'applicatore è uno strumento semplice per misurare, combinare e applicare adesivi bicomponenti ed è anche comodo e facile da usare.
Combina ed eroga contemporaneamente, riducendo lo spreco di adesivo, mentre l'impugnatura garantisce praticità d'uso e precisione durante l'applicazione dell'adesivo.
Questo sistema ad azionamento pneumatico è ideale per l'erogazione di grandi quantità di adesivo ed è efficace se usato nelle applicazioni di fissaggio, assemblaggio e chiusura, isolamento e sigillatura.
L'applicatore pneumatico 3M™ Scotch-Weld™ EPX è progettato per essere utilizzato in modo efficiente con le cartucce Duo-Pak (vendute separatamente) di adesivo strutturale Scotch-Weld™. Grazie al sistema pneumatico ad aria compressa che fornisce pressione continua, consente di realizzare applicazioni in modo rapido e semplice, offrendo uno strumento pratico e veloce per misurare, miscelare e applicare gli adesivi bicomponenti.
Punti di forza
Misura, combina ed eroga adesivi bicomponenti in modo rapido e semplice;Miscela il prodotto durante la stesura, riducendo al minimo lo spreco di materiale;L'aderenza della pistola offre una presa comoda e un controllo preciso;Sistema efficace per applicazioni di fissaggio, giunzione, incollaggio, attacco, assemblaggio, incapsulamento, invasatura e sigillatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tipologia | pistola applicatrice dispenser pneumatica |
| Modello | epx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione