PISTOLA PNEUMATICA PER SACCHETTI 08007 7000110541

Pistole pneumatiche per sacchetti 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:Q08007
Rubix:999251014003452
Produttore:7000110541
EAN:08711428014259
PISTOLA PNEUMATICA PER SACCHETTI 08007 7000110541

Riepilogo info tecniche

Capacità600 ml
Tipologiapistola pneumatica per sacchetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PISTOLA PNEUMATICA PER SACCHETTI 08007 7000110541


Applica il prodotto in maniera veloce e accurata utilizzando le pistole pneumatiche 3M™ per sigillanti in sacchetto. Le nostre pistole sono progettate per l'estrusione dei sigillanti in sacchetto da 310 e 600 ml.

Le nostre pistole pneumatiche, leggere, facili da usare e ben bilanciate, sono dotate di un regolatore del flusso dell'aria, che permette di regolare la pressione dell'aria estrudendo il prodotto in modo fluido e uniforme appena si preme il grilletto della pistola.
Le pistole pneumatiche 3M™ sacchetti sono leggere, ben bilanciate e progettati per estrudere i sigillanti in sacchetto d'alluminio di varie dimensioni.

Punti di forza

Struttura in alluminio leggera;Facile utilizzo con i sacchetti di sigillante di varie dimensioni;Applica il prodotto in maniera veloce e precisa;Aumenta la produttività

Applicazioni

Da utilizzare per un'applicazione del prodotto rapida e precisa quando impiegata con sacchetti in foglio di alluminio collassabili da 310 e 600 ml

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità600 ml
Tipologiapistola pneumatica per sacchetti
Modello8007
€ 255,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione