88632-PISTOLA PNEUMATICO PER CARTUCCE DA 300ML 97002

Distributore di cartucce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Loctite:97002
Rubix:160000000545654
Produttore:88632
EAN:0079340970021
88632-PISTOLA PNEUMATICO PER CARTUCCE DA 300ML 97002

Riepilogo info tecniche

Capacità310 ml
Tipologiaerogatore a cartuccia portatile pneumatico (pistola pneumatica)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 88632-PISTOLA PNEUMATICO PER CARTUCCE DA 300ML 97002


L'erogatore manuale pneumatico LOCTITE® HD10 per cartucce (300 ml) è un applicatore facile da usare e controllato manualmente. Funziona con prodotti in 1 parte provenienti da cartucce da 300 ml o da tubi da 250 ml (utilizzare con l'adattatore per tubi LOCTITE® ). La cartuccia è pressurizzata pneumaticamente, quindi l'utilizzo non potrebbe essere più semplice. Basta premere il grilletto e via! Ottenete sempre risultati perfetti risparmiando tempo, prodotto e denaro.

Punti di forza

Erogazione pneumatica manuale ed economica di cartucce adesive LOCTITE da 300 ml
Valvola di scarico istantaneo per lo scarico della pressione
Il regolatore di pressione dell'aria incorporato consente una facile regolazione per adattarsi alle diverse viscosità del prodotto
Canna in alluminio trafilato
Inclusi nella confezione: (1) Erogatore pneumatico portatile di cartucce HD10 (300 ml), (1) raccordo con guarnizione, (1) manuale d'uso
Funzionamento semplice e rapido
Raccordo per tubo flessibile con attacco rapido incluso

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità310 ml
Tipologiaerogatore a cartuccia portatile pneumatico (pistola pneumatica)
Modellohd10
Peso0,8 kg
187,34 IVA esclusa
/ Unità
228,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione