DISPENSER MANUALE E APPLICATORI SCOTCH-WELD EPX 400 ML EPXDM2X400 7100244651
Applicatore manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:EPX400H
Rubix:999241126005215
Produttore:7100244651
EAN:04054596868380

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Tipologia | applicatore manuale (pistola erogatrice) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISPENSER MANUALE E APPLICATORI SCOTCH-WELD EPX 400 ML EPXDM2X400 7100244651
Applicatore manuale per l'erogazione degli adesivi EPX in cartucce da 38 e 50 ml, fornito con due pistoni per adesivi 1:1 / 2:1 e 10:1. Eroga adesivi 3M™ Scotch-Weld™ in cartucce duo-pak con 3M™ Scotch-Weld™ EPX Manual Applicator. Il nostro applicatore miscela e applica adesivi bicomponenti. È comunemente utilizzato in applicazioni industriali, nella lavorazione dei metalli e nel settore dei trasporti. Utilizzabile con cartucce da 200 ml sia 1:1 che 2:1
Punti di forza
•Eroga adesivi strutturali bicomponenti 3M™ Scotch-Weld™
Offre la praticità di portarlo direttamente sul luogo di lavoro senza necessità di tubi dell'aria o cavi elettrici
Garantisce il corretto rapporto di miscelazione durante l'erogazione; non è necessario pesare i componenti
Minimizza gli sprechi e lo sporco associati alla miscelazione manuale
Riduce i rifiuti di plastica
Offre la praticità di portarlo direttamente sul luogo di lavoro senza necessità di tubi dell'aria o cavi elettrici
Garantisce il corretto rapporto di miscelazione durante l'erogazione; non è necessario pesare i componenti
Minimizza gli sprechi e lo sporco associati alla miscelazione manuale
Riduce i rifiuti di plastica
Applicazioni
Incollaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Tipologia | applicatore manuale (pistola erogatrice) |
| Modello | epx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 511,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione