88631-PISTOLA DI PRECISIONE 88631

LOCTITE Peristaltic Handheld Dispense

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:97001
Rubix:160000000545655
Produttore:88631
EAN:0079340970014
88631-PISTOLA DI PRECISIONE 88631

Riepilogo info tecniche

Capacità250 ml
Tipologiapistola peristaltica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 88631-PISTOLA DI PRECISIONE 88631


LOCTITE 97001 (IDH 88631) è un applicatore manuale, peristaltico, volumetrico a pompa per flaconi da 250 ml da montare facilmente su ogni bottiglia LOCTITE da 250 ml. Non perderà indipendentemente dall'orientamento del flacone, riducendo al minimo gli sprechi e consente di utilizzare la stessa confezione del prodotto come dosatore portatile per applicazioni che richiedono piccole quantità. Applica una quantità regolabile di frenafiletti e bloccanti con viscosità fino a circa 2.500 mPa·s. Non richiede spurgo, elettricità o aria di rete.

Punti di forza

Dosatore portatile - utile specialmente per applicazioni dove la libertà dai tubi di mandata del prodotto è desiderabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità250 ml
Tipologiapistola peristaltica
Modellohand pump
142,14 IVA esclusa
/ Unità
173,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore