• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Nastri adesivi(1254)
  • Viteria e minuteria(3448)
  • Elementi di comando e regolazione(2857)
  • Elementi di sicurezza(429)
  • Collanti(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
  • SCELTI PER TE(9)
  • Collanti e sigillanti per fissaggio e sigillatura(308)
  • Collanti di fissaggio(65)
  • Accessori per collanti(85)
Vedi Collanti
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Fissaggio e assemblaggio
  3. Collanti
  4. Accessori per collanti
  5. Utensili per collanti
  6. Pistola dosatrice
  7. GCG 18 V 600 06019C4001

GCG 18 V 600 06019C4001

Pistola dosatrice

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GCG 18V-600 (06019C4001)
Rubix:999190700002233
Produttore:06019C4001
EAN:3165140708920
GCG 18 V 600 06019C4001
brand logo

Dettagli del prodotto : GCG 18 V 600 06019C4001


Informazioni tecniche


Attributi
Modellogcg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 371,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 453,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

APPLICATORI COLLA HOT MELT TC/TC-Q LT, 220V, GEN II, SPINA EUROPEA 7100255832DISPENSER MANUALE E APPLICATORI SCOTCH-WELD EPX 400 ML EPXDM2X400 7100244651PISTOLA PER SILICONARE PNEUMATICA V.801F017490010-PISTOLA ALLUMINIO PER SIGILLANTE A 1749A88631-PISTOLA DI PRECISIONE 8863188632-PISTOLA PNEUMATICO PER CARTUCCE DA 300ML 97002PISTOLET CHIMIQUE 150 300 85350288656-KIT SIRINGHE 10 ML 97207 - 40 PZPISTOLA DOSATRICE 8535121544934-PISTOLA MANUALE PER SIRINGHE DA 30 ML 98815142240-PISTOLE E ACCESSORI STAKUAPPLICATORE EPX MANUALE ERGONOMICO - STANTUFFO RAPP. 1:1 E 2:1 INCLUSO PER CARTUCCE DA 38 ML, 45 ML 7100205939PISTOLA PNEUMATICA PER SACCHETTI 08007 7000110541017490001-PISTOLA LAMIERA PER SIGILLANTE 1749218287-KIT SIRINGHE 10 ML NERE PER PRODOTTI UV 97263 - 40 PZ
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata