Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 1224 21
Rubix:160000000471035
Produttore:923901153
EAN:5414465490606


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1224 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-01153 POLYCHAIN CARBON VOLT 1224 8MGTC 21
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica lungo l'intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la vostra opzione più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del dorso. Se combinata con le ruote dentate Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,121 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 1224 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 153 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 220,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 268,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione