Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 1440 62
Rubix:160000000471097
Produttore:923903180
EAN:5414465492181


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1440 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-03180 POLYCHAIN CARBON VOLT 1440 8MGTC 62
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua costruzione brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la scelta più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, di lunga durata e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,41 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 1440 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 180 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 728,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 889,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione