9239-00224 POLYCHAIN CARBON VOLT 1792 8MGTC 12

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 1792 12
Rubix:160000000471010
Produttore:923900224
EAN:5414465489846
9239-00224 POLYCHAIN CARBON VOLT 1792 8MGTC 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1792 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-00224 POLYCHAIN CARBON VOLT 1792 8MGTC 12


La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato trascinato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del lato posteriore. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,099 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1792 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti224
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 167,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione